Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A DIN 7340 Form A, Edelstahl A2

DIN 7340 Form A Edelstahl A2
NT-DIN7340-A2-A-3X0,3X6

Art.-Nr. 0931153206
EAN 4038898058472
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Kopfdurchmesser (d2)

4,5 mm

Kopfhöhe (k1)

0,5 mm

Länge (l1)

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,130 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen