Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Silikonfett

Silikonfett ist ein spezielles Schmiermittel, das in seiner Sprühform leicht anzuwenden ist und durch Transparenz visuell wenig auffällt. Es zeichnet sich durch eine hohe Schmierfähigkeit und Beständigkeit gegenüber extremen Bedingungen aus. Durch seine Zusammensetzung verdrängt es Wasser und eignet sich daher ausgezeichnet für Anwendungen, in denen Feuchtigkeitsschutz wichtig ist. Zudem weisen isolierende Silikonfette elektrische Isolationsfähigkeit auf und bieten Schutz in elektronischen Bauteilen. Hochwertige Silikonfette von Würth zeichnen sich durch ihre erstklassige Formulierung aus, die Langlebigkeit und optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen und handwerklichen Anwendungen garantiert.

Idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion: Silikonfette von WÜRTH

Dass bewegliche Bauteile beim Möbelbau oder auch bei anderen Konstruktionsarbeiten gut laufen, ist für Handwerker in vielen Branchen das A und O. Silikonfette und andere Schmierstoffe sind zu diesem Zweck ideal, denn sie verfügen über gute Schmiereigenschaften und bieten dort, wo es notwendig ist, gleichzeitig einen sicheren Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion. Erfahren Sie mehr über Silikonfette und deren vielseitige Einsatzmöglichkeiten im breiten Produktsortiment von WÜRTH.

Vielseitig anwendbar: Silikonsprühfette kommen in vielen Bereichen zum Einsatz

Ganz gleich, ob Schubladen und Türen im Möbelbau uneingeschränkt öffnen und schließen sollen oder ob Schiebedächer oder Sitzführungen einwandfrei bewegt werden müssen – Silikonfette sind hier die ideale Wahl. Handwerk- und Bauprofis unterschiedlichster Branchen sind darauf angewiesen, mit Gleitmitteln für einen reibungsarmen Lauf und eine abnutzungsarme Beweglichkeit von Bauteilen zu sorgen. Denn Gleit- und Schmiermittel erleichtern nicht nur den Lauf, sondern erhöhen auch die Lebensdauer von Bauteilen, Möbeln oder ähnlichem, da sich die Bauelemente nicht so schnell abnutzen. Aus diesem Grund sollten Silikonfette ebenso wie andere Mehrzweckschmierfette in keinem handwerks- und Industriebetrieb fehlen.

Silikonfette von WÜRTH bieten hervorragende Schmiereigenschaften

Für den vielseitigen Einsatz sind Silikonfette von WÜRTH ideal. Besonders praktisch: Als Sprühfett gelingt das Auftragen besonders gleichmäßig und effizient. Schon ein dünner Film genügt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Das glasig-transparente Spray kann auf den meisten Untergründen angewendet werden und sorgt so in vielen Anwendungsbereichen für hervorragende Gleiteigenschaften. Da das Silikonfett über einen sehr hohen elektrischen Widerstand und eine gute isolierende Wirkung verfügt, kann es so zum Beispiel auch bei elektrischen Verdrahtungen und zum Verschmieren von Schaltern verwendet werden. Gleichzeitig verfügt das Mittel über eine gute wasserverdrängende Wirkung, sodass es auch empfindlichen Bauteilen einen effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion bietet. Obwohl die Anwendung von Silikonfetten in der Regel unbedenklich ist, sollte vor dem Einsatz immer ein Eigenversuch an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden.

WÜRTH bietet ein großes Sortiment unterschiedlicher Schmierfette für jeden Einsatz

Für den professionellen Einsatz bietet WÜRTH nicht nur leistungsstarke Silikonfette, sondern auch ein breites Sortiment anderer chemisch-technischer Produkte , die Sie für den täglichen und auch gelegentlichen Einsatz in Ihrem Betrieb benötigen. Dank der langjährigen Erfahrung kennt WÜRTH die Ansprüche seiner Kunde und bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Schmierfetten und weiteren Schmier-, Haft- und Mehrzweckmitteln. Selbstverständlich finden Sie hier auch die passende Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und passenden Atemschutz , den alle Mitarbeiter beim Umgang mit Schmierfetten tragen sollten. Bei Fragen zur Anwendung einzelner Stoffe, geben Ihnen die Mitarbeiter in den WÜRTH Niederlassungen oder unter der Servicehotline gerne Auskunft.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.