In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert und Dichtscheibe. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktionen ≤ 5 mm
Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl und Dichtscheibe für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen
Scheiben in verschiedenen Außendurchmessern aus Edelstahl A2 mit EPDM-Dichtung für Schraubendurchmesser von 4,8 mm bis 6,5
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Stahl-und Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln (Stoßblechverbindungen) aus Stahl und Aluminium ≤ 2 mm
Mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl, Sechskantkopf und Dichtscheibe für die Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm
Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium
Scheiben in verschiedenen Außendurchmessern aus Stahl verzinkt mit EPDM-Dichtung für Schraubendurchmesser von 6,3 mm bis 6,5 mm