Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln (Stoßblechverbindungen) aus Stahl und Aluminium ≤ 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm und 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 6,3 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 6,3 mm