Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 5
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm


Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm