In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)
Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm
Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 90 mm
Zur Befestigung auf Holz
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm
Abstandsmontageschraube AMO® III 11,5