Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm

  • Einfache und schnelle Montage

  • Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage

  • Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung

  • Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C

  • Halogenfrei

Loch bohren

Dübel bündig einschieben

Spreiznagel einschlagen