In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Mit großer Schlagstärke für dünnes Material
Ergonomischer, leichter und rückschlagfreier Handtacker für den Profi
Leichter Profi-Hammertacker für Klammern bis 6 mm Länge
Robuster und rückschlagfreier Tacker für den Profi für Klammern Typ 140, 6-12 mm
Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge
Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
für Hammertacker ST 11 Ergonomic
für Hammertacker ST 54
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel Sortiment kurze Form
Doppel-Maulschlüssel metrisch mit 2 Schlüsselweiten
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb