Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment
Bestehend aus 8 Ratschen-Ringmaulschlüsseln mit Festhaltering, der das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug verhindert.
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
Ausführung: metrisch
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff : Chrom-‚ Vanadium-Stahl
Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt
Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt
Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite:
Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!