Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel - 1
Ringmaulschlüssel - 2
Ringmaulschlüssel - 3
Ringmaulschlüssel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmaulschlüssel

Ausführung: metrisch

  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Maulbreite (außen) Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
071330227
27 mm 350 mm 56,70 mm 37,8 mm
071330224
24 mm 315 mm 51 mm 33,8 mm
071330222
22 mm 292 mm 47 mm 31 mm
071330221
21 mm 280 mm 45 mm 29,7 mm
071330220
20 mm 268 mm 42,80 mm 28,4 mm
071330219
19 mm 256 mm 40,70 mm 27 mm
071330215
15 mm 208 mm 32,40 mm 22 mm
071330216
16 mm 220 mm 34,60 mm 23,2 mm
071330217
17 mm 232 mm 36,60 mm 24,4 mm
071330218
18 mm 244 mm 38,70 mm 25,7 mm
071330212
12 mm 172 mm 26,30 mm 18 mm
071330211
11 mm 160 mm 24,20 mm 17 mm
071330214
14 mm 196 mm 30,40 mm 20,6 mm
071330213
13 mm 184 mm 28,30 mm 19,4 mm
071330210
10 mm 148 mm 22 mm 15,6 mm
071330241
41 mm 518 mm 83,60 mm 56,6 mm
071330246
46 mm 580 mm 95,60 mm 67,8 mm
1 St.
071330230
30 mm 386 mm 62,40 mm 41,8 mm
071330232
32 mm 410 mm 66,30 mm 44,5 mm
071330234
34 mm 434 mm 70 mm 47,2 mm
071330236
36 mm 458 mm 74 mm 50 mm
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
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.

  • Norm: DIN 3113B/ISO 3318

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert

  • Geometrie: Ringseite abgekröpft 10º, Maulstellung 15°