In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
15 Artikel mit 40 Ausführungen gefunden
Zur Verwendung im Kontakt mit Lebensmitten, zudem wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
(Außendurchmesser 25 mm) und Lochzentrierung (11–12 mm bohren)
Mit angespritztem, beweglichen Verschlusskopf für 90° Einführung des Bandes
Schnelles Markieren und Bündeln von Kabelbündeln
Flacher Verschlusskopf
Zur Befestigung an Karosserie bzw. Fahrgestell nach dem Abbinden
Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten, zudem wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Zur Befestigung an Karosserie bzw. Fahrgestell vor dem Abbinden
Doppelschlaufen Kabelbinder
Klemmbinder – wetterbeständiges Nylon 6.6
Kabelbinder zum Zurren – wetterbeständiges Polyamid 6.6
Doppelklemmen Kabelbinder
Für Dauereinsatztemperatur bis +115°C
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Permanentmarker-Set
Stahl-Abstandsbolzen
Kabelschelle Typ H feuerverzinkt
Langwanne für Kabelschelle Typ H und AC
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
SNAP Markierer
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4