In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur konstruktiven Herstellung von feucht-festen Fenstern, Türenrahmen- und Kassettenverleimung, Treppenstufen, Handläufen. Kann auch hervorragend bei erhöhten Holzfeuchtigkeiten eingesetzt werden
Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich
Verleimung aller Holzarten. Erfüllt Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 sowie die Anforderungen der DIN EN14257 (WATT91).
Sehr schnell abbindender Universalleim zur Verleimung aller Holzarten
Zur Verleimung auf Lack- und Kunststoffoberflächen
Gebrauchsfertiger Flächenleim für Furnier-Arbeiten
Zur Verleimung aller Holzarten
Einkomponentiger Dispersionsleim für die Verklebung von schwimmend zu verlegendem Parkett und Laminat.
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
Bremsenreiniger
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet
Neutralsilikon Perfekt
Lackspray Quattro
Dichtungsband VKP® PLUS
Gewebeklebeband
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top
Reiniger Industrie-Clean