Schnellbinderleim

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbinderleim

Sehr schnell abbindender Universalleim zur Verleimung aller Holzarten

  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Polyvinylacetat-Dispersion
  • pH-Wert: 5
  • Viskosität (Zähigkeit): 10500 mPas
  • Viskosität Bedingung: Brookfield
  • Dichte: 1,09 g/cm³
  • Festkörperanteil min.: 53 %
  • Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt): 7 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 70 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Raum-, Material-, und Leimtemperatur min./max: 15 bis 20 °C
  • Holzfeuchtigkeit min./max.: 8-12 %
  • Holzfeuchtigkeit min.: 8 %
  • Holzfeuchtigkeit max.: 12 %
  • Offene Zeit min./max.: 5-10 min
  • Offene Zeit Bedingung: bei 20°C und 150 g/m²
  • Pressdruck max.: 0.7 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892100111
Flasche 500 g Weiß Polyvinylacetat-Dispersion
0892100112
Eimer 10 kg Weiß Polyvinylacetat-Dispersion
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
  • Kurze Abbindezeit

  • Hohe Anfangsfestigkeit dadurch sind kurze Presszeiten möglich

  • Transparent austrocknend
Hinweis

Auftragsgeräte sollten aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff sein. Offene Zeit ist abhängig von Material, Feuchtigkeit, Temperatur und Auftragsmenge. Technisches Datenblatt beachten

Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204


Anwendungen im Innenbereich mit gelegentlich kurzzeitiger Einwirkung von Wasser

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.