Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abstandsbolzen

Abstandsbolzen sind oft zylinderförmige Komponenten, die in den Bereichen Elektrotechnik und Mechanik zur Anwendung kommen. Sie dienen dazu, zwei Objekte fest miteinander zu verbinden und dabei dennoch einen bestimmten Abstand zwischen diesen zu gewährleisten. Der Einsatz erfolgt in verschiedenen Technik-Bereichen wie Elektronik, Möbelbau oder Maschinenbau. Insbesondere in der Elektrotechnik sind sie unerlässlich, um Platinen zu montieren und elektrische Schaltungen sicher zu installieren. Es gibt verschiedene Arten von Abstandsbolzen, wie beispielsweise Messing- oder Kunststoffabstandsbolzen mit Gewinden oder Nieten. Die Abstandsbolzen von Würth zeichnen sich durch präzise Fertigung, hohe Materialqualität und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen aus. Dadurch bieten sie eine hohe Wertigkeit und Zuverlässigkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte