Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/I
Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/I - 1
Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/I - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen Polyamid sechskant I/I

Kunststoff Abstandsbolzen

  • Innengewindelänge: 10 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
4498910598
M3 60 mm 6 mm 3 mm
500 St.
4498910761
M4 40 mm 8 mm 4 mm
500 St.
4498910549
M3 11 mm 6 mm 3 mm
500 St.
4498910551
M3 13 mm 6 mm 3 mm
500 St.
4498910563
M3 25 mm 6 mm 3 mm
500 St.
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
  • Gewinde innen/innen

  • Polyamid 6 schwarz

  • Gute isolierende Eigenschaften