In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Für den Potentialausgleich
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Baderdungsschiene im Kunststoffgehäuse
Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
Flanschträger Typ LCW für direkte Aufnahme von z.B. Blattschrauben in den Gewindeöffnungen
Trägerklemme Typ SCW
Trägerklemme Typ SCZ
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen