In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
Innengewindedübel für untergeordnete Befestigungen in porösen Untergründen wie z.B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt
Für eine günstige und schnelle Montage im Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug, mit Sechskant-Antrieb
Für Isolierdübel SHARK ISO 50 und Leichtbaudübel W-KL
Universeller Schraubdübel mit Linsensenkkopf für eine schnelle und einfache untergeordnete Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
Kunststoffdübel speziell für Porenbeton
Im System-Koffer 4.4.1 für untergeordnete Befestigungen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm