In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)
Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus Edelstahl. Geprüfter Feuerwiderstand
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus verzinktem Stahl. Geprüfter Feuerwiderstand
Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 90 mm
Zur Befestigung auf Holz
Zur Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten in Beton
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Fixanker W-FAZ/S