Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff
SHRBZWINGE-G-400X120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebiger Klassiker
- Selbst bei hohen Kräften bleibt die Schraubzwinge formstabil und verwindungsarm aufgrund der aus jeweils einem Stück gefertigten Gleit- und Festbügel, die zusätzlich wärmeverformt, vergütet und verzinkt wurden
- Das kaltfließverfestigte, brünierte Trapezgewinde ist nicht nur sehr leichtgängig, sondern auch extrem verschleißfest und langlebig
- Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und die unkomplizierten Bauweise
Vielseitig verwendbar
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Optimale Anpassung an das Material, dank der bewegliche gelagerten Druckplatte, die aus Schutz vor Korossion galvanisch verzinkt wurde
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 400 mm |
Ausladung (L1) | 120 mm |
Profilbreite (B) | 25 mm |
Profilstärke (L2) | 12 mm |