Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube - SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70 - 7

ASSY® 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube

ASSY 3.0 Stahl vernickelt TG Senkkopf AW
SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X300/70
ASSY 3.0

Art.-Nr. 0170860300
EAN 4048539577767
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
Für außergewöhnliche Einsätze in der Nutzungsklasse 1 und 2. Verbindet die Stabilität einer Stahlschraube mit hervorragendem Rostschutz durch die extrem korrosionsbeständige Oberfläche in salzhaltigen Atmosphären.
  • Korrosionsbeständigkeit 5-mal höher als bei gelb verzinkter Oberfläche (500 h im Salzsprühtest nach DIN-EN-ISO 9227)

  • Die Beschichtung verleiht der ASSY-Schraube einen hochwertigen Edelstahllook

  • Chrom-VI-frei


Asymmetrisches Gewinde


Verhindert Überdrehen und sorgt für leichtes Einschrauben



AW-Antrieb


Für eine perfekte Klemmung des Bits



Frästaschen


Für sauberes Versenken – auch in Beschlägen



Schaftfräser


Für weniger Reibung am Schaft (ab Durchmesser 5 mm und Länge 70 mm)



Ring- bzw. Gegengewinde


An der Spitze ermöglicht ein randnahes Verschrauben

Hinweis

Schrauben dürfen nicht eingesetzt werden bei


  • Stark gerbsäurehaltigen Hölzern

  • Kesseldruckimprägnierten Hölzern

  • Direkter Bewitterung (Nutzungsklasse 3)


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Einsatz im Außenbereich nach Nutzungsklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (überdachte, offene Bauwerke)

Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

300 mm

Gewindelänge (lg)

70 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

4,2 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Nickel

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Aufsparrendämmung
Dach
Elementbau
Feuchtbereich
Holzbau
Holztafelbau
Innenausbau
Konstruktiver Holzbau

Ergänzendes Zubehör

Bitsicherung

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen