2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC Sprint
ZARGSCHAUM-2K-PURLOGIC-SPRINT-KART-210ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schnelle Endbelastung
Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht Zeit- und Kostenersparnis
Hohe Haftfähigkeit
Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss sowie Zargenmaterialien
Formstabiler Schaum
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase
- < 5 % Dimensionsänderung, geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Montage von Holz- und Stahltürzargen
Geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, geprüft vom MPA Hannover.
Hohe Druckbelastung
Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur
Hohe Restentleerung
Alterungsbeständig
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung verwendet werden. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über +30°C schützen.
Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.
Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies ist die Menge einer Türzarge, einer Trep-penstufe oder Fensterbank in der Größe 1000 mm x 300 mm. Frische Schaumflecken sofort mit PUR-logic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur hochwertigen und sicheren Montage von Holz- und Stahl-Türzargen, Treppenstufen und Fensterbänken (muss durch Unterfütterung vor zu hoher Drucklast geschützt werden). Optischer Einbaunachweis durch sandbeige Farbe. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz
Türzargen mit Montagehilfen ausrichten:
Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein.
An den Montagepunkten die beiliegenden Kartonstreifen einfügen. Bei engen und tiefen Fugen zusätzlich Verlängerungsrohr verwenden. Nach dem Schäumen bzw. bei Arbeitsunterbrechungen sollte das Mischrohr abgenommen werden. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic® Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Gips und Gasbeton mit Grundierung, vorbehandeln.
Treppenstufen Verklebung:
Bauteile wie Stufen, Türschwellen oder Fensterbänke auf Abstandhaltern ausrichten. Durch Abstand-halter soll eine Expansionsfuge von 5 - 15 mm entstehen. Klebstoffauftrag nach Bauteilgröße und Gegebenheit in 2 Verfahren möglich:
- 1Abnehmen des zuvor ausgerichteten Bauteils. Auftragen von Klebstoffsträngen längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Bauteil sofort wieder auf Abstandhalter aufsetzen. Mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Einbringen von Klebstoffsträngen in die Expansionsfuge zwischen Bauteil und Untergrund längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Z.B. Bauteile, wie Stufen, Fensterbänke oder Türschwellen, mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Ausgehärteter Expansionsklebstoff kann nach 8 - 10 Minuten beschnitten werden.
Chemische Basis | Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat |
Farbe | Braunbeige RAL 1011 ähnlich |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 50 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | fugengeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Topfzeit | 1 min |
Klebfrei nach | 3 min |
Klebfrei Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Schneidbar nach | 7 min |
Schneidbarkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Vollbelastbarkeit | 30 min |
Vollbelastbarkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Entspreizbar nach | 20 min |
Entspreizbar Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | 10 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
Druckspannung | 8 N/cm² |
Druckspannung Bedingung | anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung |
Zugscherfestigkeit min. | 9 N/cm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach DIN 53427 |
Zugfestigkeit min. | 10 N/cm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53455 |
Reißdehnung | 19 % |
Reißdehnung Bedingung | nach DIN 53455 |
Ausbeute (Volumen) ca. | 5 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Inhalt | 210 ml |
Inhaltsgewicht | 254,1 g |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung unter 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!