zWasher Smart Disc Stahl 1.7225, 300 HV, brüniert
SHB-Z-DEV-ZRWI-1.7225-300HV-(BRU)-42
Art.-Nr. 4642087042
EAN 4046777641950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Hilfe der zWasher Smart Disk kann eine Schraubenverbindung über den Schraubenkopf axial, biegemomentfrei ohne Abstützarm montiert und demontiert werden. Durch dieses Verfahren wird die erforderliche Vorspannkraft deutlich präziser erreicht und Beschädigungen an den Bauteilen vermieden.
Bei der Verbindung von Schraube und Mutter muss unter die Mutter noch zusätzlich die passende zWasher Gegenscheibe angebracht werden.
Vorteile im Überblick:
- Wegfall des Abstützarms
- Seitenlastfreies Verschrauben
- Geringerer Geräteaufwand für die Montage
- Hohe Vorspannkraftgenauigkeit
- Geringes Werkzeuggewicht
- Übertragung exakter, hoher Drehmomente
- Einfach zu bedienen
- Unfallgefahr wird deutlich reduziert
- Erhöhung der Wiederverwendbarkeit derVerbindungselemente
- Schonung der Maschinen-Auflageflächen
- Verringerte Belastung des Werkzeuges
Brüniert nach DIN 50938
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 1 5/8 Zoll, M42 |
Innendurchmesser (d1) | 42,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 80,7 mm |
Dicke (h1) | 6,4 mm |
Werkstoff | Legierter Vergütungsstahl, 1.7225, 42CrMo4 |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |