Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

zWasher Gegenscheibe Stahl 1.7225, 300 HV, brüniert

SHB-DEV-ZBWI-1.7225-300HV-(BRU)-16

Art.-Nr. 4642097016

EAN 4046777642056

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
zWasher Gegenscheibe Stahl 1.7225, 300 HV, brüniert

Art.-Nr. 4642097016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Gegenscheibe wird in Kombination mit der zWasher Smart Disc verwendet.



Brüniert nach DIN 50938

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,6 mm

Außendurchmesser (d2)

27,6 mm

Dicke (h1)

3,3 mm

Werkstoff

Legierter Vergütungsstahl, 1.7225, 42CrMo4

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen