Materialbearbeitung
Bohrer und Meißel
Zentrierbohrer
Zentrierbohrer
Produkte
17
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Bohrer und Meißel
11
Sägen
6
Werkstoff
Hartmetall
1
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
1
Oberfläche
Blank
2
TiAlN
2
Unbeschichtet
1
Länge
102 mm
3
62 mm
3
66 mm
3
79 mm
3
89 mm
3
115 mm
2
120 mm
2
130 mm
2
131 mm
2
150 mm
2
31.5 mm
2
35.5 mm
2
40 mm
2
45 mm
2
50 mm
2
55 mm
2
56 mm
2
63 mm
2
110 mm
1
135 mm
1
190 mm
1
25 mm
1
290 mm
1
330 mm
1
70 mm
1
71 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
85 mm
1
95 mm
1
Ausführung
Hartmetall
1
HSS || Hochleistungsschnellarbeitsstahl || HSS
1
Rechtsschneidend
1
Durchmesser
5 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
10 mm
3
12 mm
3
4 mm
3
1.6 mm
2
16 mm
2
2.5 mm
2
2.7 mm
2
20 mm
2
3.15 mm
2
0.8 mm
1
1.0 mm
1
1.25 mm
1
1 mm
1
11 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
4.0 mm
1
5.0 mm
1
6.3 mm
1
Einsatzbereich
Edelstahl;Stahl
1
Stahl;Edelstahl
1
Produktcode
6225
1
6227
1
6525
1
Produktgewicht (per Stück)
10.000 g
2
15.000 g
2
26.000 g
2
29.000 g
2
31.000 g
2
420.000 g
2
50.000 g
2
53.000 g
2
76.000 g
2
1.4 g
1
10.500 g
1
10.920 g
1
103.000 g
1
11.000 g
1
12.000 g
1
12.6 g
1
14.000 g
1
145.000 g
1
152.500 g
1
160.000 g
1
165.000 g
1
167.000 g
1
175.000 g
1
18.000 g
1
2.4 g
1
20.7 g
1
200.000 g
1
23.400 g
1
230.000 g
1
24.000 g
1
25.000 g
1
25.900 g
1
28.000 g
1
29.400 g
1
3.200 g
1
34.4 g
1
39.500 g
1
4.0 g
1
41.000 g
1
46.000 g
1
58.9 g
1
59.000 g
1
65.000 g
1
7.500 g
1
74.000 g
1
75.000 g
1
8.667 g
1
92.500 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
6 mm
3
8 mm
3
12.5 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
20 mm
2
3.15 mm
2
6.3 mm
2
10.0 mm
1
16.0 mm
1
4.0 mm
1
5.0 mm
1
6.35 mm
1
8.0 mm
1
Schneidstoff
VHM || Vollhartmetall Schneidstoff || VHM
3
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
1
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
1
Spannutlänge
30 mm
3
12 mm
2
14 mm
2
16 mm
2
21 mm
2
25 mm
2
37.5 mm
2
45 mm
2
26.5 mm
1
33 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
Werkzeugaufnahme
Passend für SDS-plus
2
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
1
6KT SW11 || Sechskant Schlüsselweite 11 mm || 6KT SW11
1
M18 x 2,5 mm || Nenndurchmesser 18 x 2,5 mm || M18 x 2,5 mm
1
Zylinderschaft
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Guss;Edelstahl;Kupfer;Messing;Kunststoff
2
Holz;Kunststoff
1
Mauerwerk
1
Stahl;Aluminium;Nichteisenmetall
1
Alle Filter
Zentrierbohrer Hartmetall
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer
Tiefenanschlag Einsatz in jeder Bohrmaschine möglich Bohrer leicht auswechselbar Einbohrtiefe 9 mm Bohrerwechsel durch 2 mm-Winkelschraubendreher möglich
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer für Hammerbohrkrone
Durchmesser:
11 mm
Länge:
135 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer MFD-S
Durchmesser:
6 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer für Bohrkrone
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer HSS
Im Online-Shop bestellen →
Ersatzbohrer HSS für Zentrierbohrer
Durchmesser:
2.7 mm
Länge:
70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer NC 90° VHM WN
Durchmesser:
20 mm
Länge:
131 mm
Schneidstoff:
VHM || Vollhartmetall Schneidstoff || VHM
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer VHM DIN 333 Form A Typ RN
DIN:
333
Schneidstoff:
VHM || Vollhartmetall Schneidstoff || VHM
Typ:
RN
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer für Dosensenker
Durchmesser:
8 mm
Länge:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-plus
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer NC 90° HSCo WN Typ RN TiAlN
Länge:
62 mm
Oberfläche:
TiAlN
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer Hartmetall für HM-Zylindersäge
Länge:
130 mm
Werkstoff:
Hartmetall
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer HSS WN
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer HSCo für BI-Metall Zylindersäge
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A
DIN:
333
Form:
A
Länge:
35.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Aufnahme Dosensenker für Zentrierbohrer
Länge:
75 mm
Werkzeugaufnahme:
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
Im Online-Shop bestellen →
Zentrierbohrer NC 90° VHM WN TiAlN
Durchmesser:
12 mm
Länge:
102 mm
Oberfläche:
TiAlN
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Zentrierbohrer VHM
Zentrierbohrer DIN 333
Zentrierbohrer Stahl
Zentrierbohrer Messing
Zentrierbohrer Guss
Hülsenmutter Messing
Spiralbohrer Metall Titan
VHM Bohrer 11 mm
Brandschutz Kabelkanal E30
Schalungsbohrer 18 mm