Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8 - BO-ZENT-ZYLSAE-HSCO-110MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5RX1Hq53wE0

Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8 - BO-ZENT-ZYLSAE-HSCO-110MM - 1

Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

BO-ZENT-ZYLSAE-HSCO-110MM

Art.-Nr. 0632900001

EAN 4050641961181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

Art.-Nr. 0632900001
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
Für präzises Zentrieren und Anbohren in Holz, Gusseisen, NE-Metallen, Stahl und Edelstahl.
  • Kürzere Anbohrzeiten durch spezielle Zentrierspitze.

  • Hohe Standzeit und Präzision.

  • Optimale Bohrergebnisse auch in anspruchsvollen Materialien.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie z. B. Hart- und Weichholz, Gusseisen, NE-Metalle, konventionellen Stahl und Edelstahl.

Bohrdurchmesser

6,35 mm

Länge

110 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen