Winkelschleifer EWS 19-150 EQC POWER
WNKLSHLF-EL-(EWS-19-150-EQC-PWR)
Art.-Nr. 57070712
EAN 4065746718158
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drehzahlregulierung ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen
- Dank Wiederanlaufschutz wird ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung verhindert
- Rückschlagschutz verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung
- Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich
- Überlastschutz und Sanftanlauf
- Aktive Vibrationsdämpfung an der Spindel
- „Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1900 W |
Leistungsabgabe | 1200 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 10000 U/min |
Leerlaufdrehzahl min. | 2800 U/min |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | EG M14 |
Trennscheibendurchmesser max. | 150 mm |
Maschinengewicht | 2,8 kg |
Kabellänge | 4 m |
TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF-150MM