Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Löten und Schweißen
Schweißen
Wig schweißgerät
Wig schweißgerät
Produkte
10
Filter
Filter
Länge
4 m
5
8 m
3
1.8 m
1
337 mm
1
493 mm
1
Breite
130 mm
1
191 mm
1
Höhe
211 mm
1
390 mm
1
Länge x Breite
337 x 130 mm
1
493 x 191 mm
1
Länge x Breite x Höhe
337 x 130 x 211 mm
1
493 x 191 x 390 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
2500.000 g
2
13.300 kg
1
1660.000 g
1
16700.000 g
1
1990.000 g
1
2930.000 g
1
334.000 g
1
3820.000 g
1
4200.000 g
1
426.000 g
1
429.000 g
1
4887.000 g
1
Typbezeichnung
WIG 180 AC/DC
1
WIG 180 DC
1
Alle Filter
Schweißanlage WIG 180DC
Höhe:
211 mm
Länge:
337 mm
Länge x Breite:
337 x 130 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schweißanlage WIG 180 AC/DC
Länge x Breite:
493 x 191 mm
Länge x Breite x Höhe:
493 x 191 x 390 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Im Online-Shop bestellen →
WIG-Ausrüstungs-Set 1
Lieferumfang: 1 x Wolframelektrode gold,
1,6 mm 3 x Spannhülsengehäuse,
1,6 mm 3 x Spannhülse,
1,6 mm 5 x Keramik-Gasdüse, Größe 5 1 x Plastikkoffer, schwarz-rot
Im Online-Shop bestellen →
WIG-Ausrüstungs-Set 2
Lieferumfang: 1 x Wolframelektrode gold,Ø 2,4 mm 3 x Spannhülsengehäuse, Ø 2,4 mm 3 x Spannhülse, Ø 2,4 mm 5 x Keramik-Gasdüse, Größe 6 1 x Plastikkoffer, schwarz-rot
Im Online-Shop bestellen →
WIG-Brenner WLT 26 für Doppeldrucktastenbrenner
Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1 Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2 Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen Lieferung mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Im Online-Shop bestellen →
WIG-Brenner WLT 26 für UP-Down-Brenner
Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1 Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2 Variable Einstellung des Schweißstromes am Brenner 3 Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen Lieferzustand mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Im Online-Shop bestellen →
Massekabel für Schweißanlage WIG 180
Im Online-Shop bestellen →
Gasschlauch mit Schnellverschluss
Im Online-Shop bestellen →
WIG Brenner WLT 17 K
Brenner mit hochflexiblem Kugelgelenk für mehr Handlichkeit beim Arbeiten. Brennerschlauch zusätzlich mit einem 0,5 m langen Nappalleder überzogen. Lieferzustand mit Wolframelektrode gold Ø 1,6 mm und langer Brennerkappe.
Im Online-Shop bestellen →
WIG-Brenner PRO 26
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
2 Wege Ausblaspistole
Zahnscheibe M16
Zylinderkopfschraube DIN 7964
Vierkantmutter M2
Verlängerungskabel 10m
Stiftschraube M42
Niederlassung-Aktuell
Pfostenträger Zum Aufdübeln Mit Bodenplatte
Sechskantschraube M52
Metallbohrer HSCo