Beschläge
Baubeschläge
Türstopper
Türstopper
Produkte
23
Filter
Filter
Werkstoff
Zinkdruckguss
7
Aluminium
3
Edelstahl
3
Kunststoff
3
Aluminium / Aluminiumdruckguss
1
Edelstahl / Stahl
1
Metall/Gummi
1
Oberfläche
A2 Optik
4
Lackiert
3
Eloxiert
2
Pulverbeschichtet
2
Blank
1
Verchromt
1
Länge
60 mm
1
63 mm
1
84 mm
1
90 mm
1
Breite
38 mm
2
90 mm
1
Durchmesser
40 mm
4
50 mm
3
60 mm
3
30 mm
2
105 mm
1
120 mm
1
28 mm
1
31 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
38 mm
1
54 mm
1
65 mm
1
66 mm
1
96 mm
1
Einsatzbereich
Privatbereich
7
Privatbereich;Objektbereich
2
Farbe
Schwarz
3
Grau
2
Tiefschwarz RAL 9005
2
Graualuminium RAL 9007
1
Prinzenblau
1
Silber
1
Silber F1
1
Silberfarben
1
Weiß
1
Geeignet für
Bodenmontage
12
Boden- und Wandmontage
4
Einsatz für den Boden
3
Wandmontage
2
Gewindedurchmesser
6 mm
2
8 mm
1
Höhe
25 mm
3
44 mm
3
10 mm
2
30 mm
2
50 mm
2
12.5 mm
1
12 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
17 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
35 mm
1
37 mm
1
44.7 mm
1
58 mm
1
70 mm
1
74.5 mm
1
93 mm
1
Länge x Breite
60 x 38 mm
1
63 x 38 mm
1
84 x 90 mm
1
90 x 90 mm
1
Länge x Breite x Höhe
60 x 38 x 50 mm
1
63 x 38 x 16 mm
1
84 x 90 x 74,5 mm
1
90 x 90 x 70 mm
1
Lochabstand
35 mm
3
18 mm
1
21 mm
1
22 mm
1
25 mm
1
29 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
127.000 g
2
95.000 g
2
10.100 g
1
10.250 g
1
100.400 g
1
1066.000 g
1
122 g
1
13.750 g
1
137.000 g
1
14.100 g
1
157.000 g
1
203.000 g
1
207.000 g
1
254.000 g
1
262.000 g
1
286.500 g
1
31.200 g
1
4.367 g
1
4.500 g
1
4.600 g
1
43 g
1
552.000 g
1
6.000 g
1
62.000 g
1
65 g
1
670.000 g
1
68.400 g
1
774.000 g
1
84.000 g
1
90.000 g
1
96.000 g
1
99.400 g
1
Typbezeichnung
N
1
Typ B
1
Typ C
1
Typ D
1
Typ E
1
Typ F
1
TYP P
1
Typ R
1
Typ S
1
Typ T
1
Typ U
1
Alle Filter
Türstopper Typ G
Durchmesser:
65 mm
Höhe:
25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ K
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
93 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ D
Durchmesser:
30 mm
Gewindedurchmesser:
8 mm
Höhe:
44 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ R
Durchmesser:
54 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ N
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Unterlegplatte für Türstopper Typ G
Höhe:
12.5 mm
Oberfläche:
Lackiert
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ I
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
35 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ J
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
58 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ M
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ F
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ L
Breite:
90 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
90 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ S
Durchmesser:
50 mm
Oberfläche:
A2 Optik
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ U
Durchmesser:
38 mm
Höhe:
10 mm
Oberfläche:
A2 Optik
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ A
Durchmesser:
34 mm
Oberfläche:
Lackiert
Werkstoff:
Aluminium / Aluminiumdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ B
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ H
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
37 mm
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ C
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ T
Durchmesser:
50 mm
Oberfläche:
A2 Optik
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ P
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
20 mm
Oberfläche:
Eloxiert
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ E
Höhe:
44.7 mm
Oberfläche:
Lackiert
Werkstoff:
Edelstahl / Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Unterlegplatte für Türstopper Typ P
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ W
Breite:
38 mm
Länge:
63 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Im Online-Shop bestellen →
Türstopper Typ Q
Breite:
38 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Türstopper Boden
Türstopper Wand
Selbstsichernde Mutter M16
Schraubschlüssel
Unterlegscheibe NF E 25513
Feinsteinzeug Bohrer 6mm
Steinbohrer 17 mm
Passscheibe Edelstahl
Scharniere Tür
Vierkantschraube M10