Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ B

TRSTOPR-B-ZD-(CR)-D32MM

Art.-Nr. 0686191016

EAN 4046777083927

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ B

Art.-Nr. 0686191016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliger Türstopper geeignet für die Bodenmontage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Privater Wohnbau. Schützt die Tür vor Beschädigungen.

Anleitung

Die Stockschraube in den Stopper eindrehen. Danach das Ganze mit dem Nylondübel (6 mm) am Boden befestigen.


Sollte es die baulichen Gegebenheiten erfordern, kann die Befestigung mit Stockschrauben M6 x 60 mm (Art.-Nr. 0232306060) in Verbindung mit einem Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark ohne Kragen (Art.-Nr. 090600851) durchgeführt werden.

Geeignet für

Bodenmontage

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Puffer

Gummi

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Durchmesser

32 mm

Höhe

44 mm

Lieferumfang

1 Türstopper, 1 Nylondübel Ø 6mm, 1 spezielle Stockschraube 5 x 38 mm mit M 6 Gewinde

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stockschraube Stahl verzinkt

STOCKSHR-4.8-(A2K)-M6X60

Mit Innenantrieb und Schlüsselfläche ab der Größe M8
x 100 St.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-8X51

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen