Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Beschläge
Baubeschläge
Türschloss Haustür
Türschloss Haustür
Produkte
12
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
10
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Eloxiert
2
Verzinkt
2
Länge
138 mm
1
2200 mm
1
Ausführung
Flüsterschloss
7
Mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
1
Zweitourig
1
DIN
18251-1
7
18251-3
4
EG Konformitätserklärung (CE)
CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich
4
Ja
1
EN-Norm
12209 || Schlösser und Baubeschläge - Schlösser - Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung || 12209
7
1627 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2011 || 1627;1628 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1628:2011 || 1628;1629 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1629:2011 || 1629;1630 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche; Deutsche Fassung EN 1630:2011 || 1630;14351-1 || Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A1:2010 || 14351-1
2
14351-1 || Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A1:2010 || 14351-1
1
14351-1 || Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A1:2010 || 14351-1;1627 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2011 || 1627;1628 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1628:2011 || 1628;1629 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1629:2011 || 1629;1630 || Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche; Deutsche Fassung EN 1630:2011 || 1630
1
Farbe
Silber matt
3
Silberfarben
1
Geeignet für
Holzhaustüren
3
Gefälzte Korridor- und Wohnungseingangstüren;Gefälzte Objekttüren;Holztüren;Objekttüren;Wohnungseingangstüren;Zimmertüren;Zweiflügelige Zimmertüren
2
Gefälzte Objekttüren;Objekttüren
2
Gefälzte WC-Türen und Bad-Objekttüren;WC- und Badtüren
2
Wohnungseingangstüren
2
Gefälzte Holz-Haustüren
1
Haustüren
1
Haustüren;Wohnungseingangstüren;Nebeneingangstüren;Bürotüren;Serviceräume
1
Höhe
2200 mm
1
66 mm
1
Lochabstand
209 mm
6
254 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
645.000 g
2
731.000 g
2
780.000 g
2
2217.000 g
1
2385.000 g
1
2422 g
1
2552 g
1
2700.000 g
1
2803.000 g
1
3080.000 g
1
3081.000 g
1
3199.000 g
1
3230.000 g
1
3298.000 g
1
3299.000 g
1
3334.000 g
1
3334 g
1
3400.000 g
1
473.000 g
1
477.000 g
1
569.000 g
1
573.000 g
1
578.000 g
1
580.000 g
1
581.000 g
1
585.000 g
1
587.000 g
1
588.000 g
1
590.000 g
1
598.000 g
1
599.000 g
1
600.000 g
1
607.000 g
1
610.000 g
1
615.000 g
1
622.000 g
1
635.000 g
1
640.000 g
1
641.000 g
1
649.000 g
1
653.000 g
1
705.000 g
1
711.000 g
1
726.000 g
1
729.000 g
1
738.000 g
1
751.000 g
1
753.000 g
1
754.000 g
1
758.000 g
1
Alle Filter
Haustür-Einsteckschloss HT 28
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Funk-Türschlossantrieb CFA3100
Breite:
51 mm
Länge x Breite:
138 x 51 mm
Länge x Breite x Höhe:
138 x 51 x 66 mm
Im Online-Shop bestellen →
Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-ZN/PA
DIN:
18251-1
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-ZN/PA
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
DIN:
18251-3
Oberfläche:
Eloxiert
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen u. 2 Kraftkeilen
DIN:
18251-3
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfachverriegelung mit 4 Bolzen
DIN:
18251-3
Oberfläche:
Eloxiert
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Elektromechanische Mehrfachverriegelung ENEO CC
DIN:
18251-3
Höhe:
2200 mm
Länge:
2200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Behördentür-Einsteckschloss Klasse 4
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Behördentür-Einsteckschloss Klasse 4 gefalzt
DIN:
18251-1
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Unterlegscheibe M54
Silikon schwarz
U Scheibe M24
Spanplattenschrauben V2a
Setzmutter M5
Nitril Handschuhe Blau
Scheibe M5
HSS Bohrer 21 mm
Bohrkrone Diamant 60 mm
SDS Bohrer 19 mm