Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

EINSTESHLO-KL3-WC-DIN/R-SILBER-FF-55-20

Art.-Nr. 0688503719

EAN 4053479285948

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

Art.-Nr. 0688503719

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüsterschloss
  • Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Schließung über den Riegelvierkant

  • Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefälzte WC- und Bad-Objekttüren.

Türschlossklasse

3

Ausführung

Flüsterschloss

Schlosstyp

WC/Bad

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß (d)

55 mm

DIN-Richtung

DIN R

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Drückernuss

8 mm

Riegelvierkant

8 mm

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Werkstoff Stulp

Stahl

Farbe Stulp

Silber metallic

Oberfläche Stulp

Lackiert

Oberfläche Falle

Verzinkt

Oberfläche Riegel

Verzinkt

Werkstoff Falle

Stahl/Polyamid

Werkstoff Riegel

Stahl / Polyamid

Werkstoff Drückernuss

Stahl/Polyamid

Werkstoff Riegelvierkant

Stahl

Werkstoff Drückernusslager

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

164 mm

Schlosskastenbreite

84,5 mm

Schlosskastendicke

15 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen