Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-teilig Limited Edition

BO-STUF-SORT-SMARTSTEP-HSS-LIMITED-3TLG

Art.-Nr. 0694450103

EAN 4068362290138

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-teilig Limited Edition

Art.-Nr. 0694450103
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
Neu entwickelte ORSY-System-Kassette mit SMART STEP-Stufenbohrern im ZEBRA-Design zum attraktiven Sonderpreis.

ZEBRA-Produktdesign


  • Limited Edition.


Optimierte Schneidengeometrie


  • Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern.

  • Geringer Kraftaufwand.

  • Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang.


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern.

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen.

  • Kein Blechverzug.

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs.

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material.

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern.


Tief geschliffene, spiralförmige Spannut


  • Hervorragende Spanabfuhr.


3-Flächen-Schaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter - schnelleres, angenehmeres Arbeiten.

  • Optimale Kraftübertragung.

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen.

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters.


Neu entwickelte Kassette, passend zum ORSY-System


  • Aufstellfunktion für eine einfache Entnahme der Stufenbohrer.

  • Kompakt und platzsparend.


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.

  • Ideal für den Einsatz im Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Für unlegierte und legierte Stähle, Gusswerkstoffe, Aluminium, Nichteisenmetalle, Holz und Kunststoffe mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten.

  • Drehzahltabelle beachten.

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Schneidstoff

HSS

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Unbeschichtet

Qualität

ZEBRA-Premium

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Aluminium, NE-Metalle, Holz

Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
694450412 9 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
694450420 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
694450630 13 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 6,0 - 30,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 950 190
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1000 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1000 150
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1200 230
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1200 230
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1000 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1000 200
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1000 200
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1500 500 1500 300
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1500 500 1500 300
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen