Staubsauger Akku

Auf Baustellen, in Werkstätten und bei Montagearbeiten entstehen Staub und Schmutz dort, wo oft kein Stromanschluss in Reichweite ist. Würth Staubsauger mit Akku lösen dieses Problem direkt: zuverlässige Saugleistung, volle Bewegungsfreiheit und robuste Verarbeitung für den täglichen Profieinsatz. Das Würth Sortiment umfasst Akkusauger für trockene Anwendungen sowie Nass- und Trockensauger – abgestimmt auf die Anforderungen von Handwerk, Bau und Industrie.

Filter





Welche Staubsauger Akku-Modelle bietet Würth an?

Würth unterscheidet im Akkusauger-Sortiment zwischen zwei Geräteklassen, die sich in Einsatzbereich und Funktion klar voneinander abgrenzen:

Gerätetyp Modell Einsatzbereich
Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE ANTS 18-36 L COMPACT Nass- und Trockensaugen, Baustelle, grobe Schmutzpartikel
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE AMTS 18 L COMPACT Trockensaugen, Blasfunktion, mobiler Einsatz mit Schultergurt

Beide Modelle sind Teil des Würth M-CUBE-Akku-Systems und lassen sich mit kompatiblen Akkus und Ladegeräten aus diesem System betreiben. Das schafft Synergien im Werkzeugpark und reduziert den Aufwand bei der Akkuverwaltung.

Saugleistung und Laufzeit: Was leisten die Würth Akkusauger im Betrieb?

Entscheidend für den Profieinsatz sind konstante Saugleistung und ausreichende Laufzeit. Beide Würth Akkusauger sind mit halbautomatischer Filterabreinigung ausgestattet – das hält den Filter dauerhaft frei und sichert gleichbleibende Leistung auch bei staubintensiven Arbeiten.

Der ANTS 18-36 L COMPACT erreicht im ECO-Modus mit zwei 5-Ah-Akkus eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Für Einsätze ohne Stromanschluss – auf der Baustelle, im Fahrzeug oder beim Außeneinsatz – ist das eine praxisrelevante Größe.

Der AMTS 18 L COMPACT bietet zwei wählbare Leistungsstufen:

✓ Max-Modus für maximale Saugleistung bei hartnäckigen Schmutzpartikeln

✓ ECO-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung bei leichteren Reinigungsaufgaben

Beide Modelle sind mit Staubklasse-L-Zertifizierung ausgestattet und garantieren einen Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69 – relevant für alle Arbeiten, bei denen Feinstaubschutz gefordert ist.

Typische Einsatzbereiche für den Staubsauger mit Akku

Akkubetriebene Staubsauger von Würth sind überall dort sinnvoll, wo Kabelgebundenheit den Arbeitsfluss unterbricht oder schlicht kein Stromanschluss vorhanden ist:

✓ Reinigen nach Bohr-, Fräs- und Schleifarbeiten auf der Baustelle

✓ Absaugen von Spänen, Bohrmehl und Staub in der Werkstatt

✓ Mobiler Einsatz bei Montagearbeiten in Gebäuden ohne Stromanschluss

✓ Reinigung von Fahrzeuginnenräumen und Transportern

✓ Ausblasen und Trocknen mit der Blasfunktion des AMTS 18 L COMPACT

Für den direkten Anschluss an Akku-Maschinen steht ergänzend die Absaugvorrichtung für Akku-Maschinen zur Verfügung – eine praxisnahe Lösung für staubkontrolliertes Arbeiten direkt an der Maschine.

Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Akkusaugers an?

Wer einen Staubsauger mit Akku für den gewerblichen Einsatz auswählt, sollte folgende Kriterien berücksichtigen:

✓ Nassanwendung erforderlich? Dann ist der ANTS 18-36 L die richtige Wahl – er saugt sowohl trocken als auch nass.

✓ Mobiles Arbeiten mit Schultergurt? Der AMTS 18 L COMPACT bietet einen integrierten Schultergurt für ermüdungsarmes Arbeiten.

✓ Maschinenkopplung gewünscht? Der AMTS 18 L COMPACT wird mit einem Adapter für den direkten Anschluss an Elektrowerkzeuge geliefert.

✓ Systemkompatibilität: Beide Geräte sind Teil des M-CUBE-Akku-Systems von Würth – vorhandene Akkus und Ladegeräte lassen sich nutzen.

Passendes Zubehör für Würth Akkusauger

Würth bietet abgestimmtes Zubehör, das die Einsatzmöglichkeiten der Akkusauger erweitert. Beide Geräte verfügen über integrierte Steckplätze zur Aufbewahrung von Düsen und Zubehör – alles bleibt griffbereit, nichts geht verloren.

✓ Saugschlauch für AMTS – für flexibles Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen

✓ Fugendüse für AMTS – präzises Reinigen in Ecken, Fugen und engen Spalten

Der antistatische Saugschlauch des ANTS 18-36 L (3 m Länge) leitet statische Aufladungen sicher ab – ein Sicherheitsmerkmal, das besonders bei der Verarbeitung von Dämm- und Trockenbaumaterialien relevant ist. Zudem sind beide Modelle mit dem Zubehör der ISS-Reihe kompatibel.

Würth Akkusauger sind auf 3 Jahre Maschinen-Garantie auf Verschleißschäden sowie 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler ausgelegt. Für gewerbliche Anwender, die auf Zuverlässigkeit und Planbarkeit angewiesen sind, ist das ein klarer Vorteil im Betriebsalltag


Staubsauger Akku - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Staubsauger Akku-Modelle bietet Würth für den Profieinsatz an?

Würth bietet im Akkusauger-Sortiment zwei Gerätetypen an: den Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L COMPACT M-CUBE für den Einsatz mit flüssigen und trockenen Schmutzpartikeln sowie den Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE für trockene Anwendungen mit zusätzlicher Blasfunktion. Beide Geräte sind Teil des Würth M-CUBE-Akku-Systems.

Wie lange ist die Laufzeit der Würth Akkusauger?

Der ANTS 18-36 L COMPACT erreicht im ECO-Modus mit zwei 5-Ah-Akkus eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Der AMTS 18 L COMPACT bietet zwei Leistungsstufen: Der Max-Modus liefert maximale Saugleistung, der ECO-Modus verlängert die Laufzeit pro Akkuladung. Die tatsächliche Laufzeit hängt vom Einsatzszenario und der Akkukapazität ab.

Was bedeutet die Staubklasse-L-Zertifizierung bei den Würth Akkusaugern?

Die Staubklasse-L-Zertifizierung gemäß EN 60335-2-69 garantiert einen Staubabscheidegrad von 99 %. Das bedeutet: Der Sauger hält 99 % der aufgesaugten Staubpartikel im Filtersystem zurück und gibt sie nicht an die Umgebungsluft ab. Diese Zertifizierung ist relevant für Arbeiten, bei denen Feinstaubschutz am Arbeitsplatz gefordert ist.

Kann ich vorhandene Würth M-CUBE-Akkus für die Akkusauger verwenden?

Ja. Beide Würth Akkusauger – der ANTS 18-36 L COMPACT und der AMTS 18 L COMPACT – sind kompatibel mit dem Würth M-CUBE-Akku-System. Wer bereits M-CUBE-Akkus und Ladegeräte im Einsatz hat, kann diese direkt verwenden. Das reduziert Investitionskosten und vereinfacht das Akkumanagement im Betrieb.

Welches Zubehör ist für die Würth Akkusauger erhältlich?

Für den AMTS 18 L COMPACT stehen unter anderem ein passender Saugschlauch sowie eine Fugendüse zur Verfügung. Beide Geräte verfügen über integrierte Steckplätze zur Aufbewahrung von Düsen und Zubehör. Der ANTS 18-36 L COMPACT ist zudem mit dem Zubehör der ISS-Reihe kompatibel. Für den direkten Anschluss an Akku-Maschinen empfiehlt sich ergänzend die passende Absaugvorrichtung für Akku-Maschinen aus dem Würth Sortiment.

Empfehlungen