Verbindungselemente
Sicherungselemente
Sicherungsscheibe
Sicherungsscheibe
Produkte
12
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Sicherungselemente
10
Sortimente Verbindungselemente
2
Werkstoff
Stahl
7
Federstahl
6
Edelstahl A2
1
Oberfläche
Blank
6
Verzinkt
3
Zink-Nickel
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
1220 STK
1
1225 STK
1
Ausführung
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
2
Verstärkte Ausführung, VS
2
Außendurchmesser
24 mm
6
30 mm
6
10 mm
5
13 mm
5
18 mm
5
22 mm
5
36 mm
5
45 mm
5
16 mm
4
27 mm
4
39 mm
4
54 mm
4
9 mm
4
33 mm
3
7 mm
3
12 mm
2
15.9 mm
2
19 mm
2
3.2 mm
2
38 mm
2
4.8 mm
2
4 mm
2
5.5 mm
2
6 mm
2
9.5 mm
2
15 mm
1
16.5 mm
1
17 mm
1
19.5 mm
1
20 mm
1
21 mm
1
28 mm
1
58 mm
1
6.5 mm
1
8.25 mm
1
Breite
2.1 mm
1
2.2 mm
1
2.3 mm
1
2.4 mm
1
2.6 mm
1
2.8 mm
1
3.1 mm
1
3.2 mm
1
3.4 mm
1
3.8 mm
1
3.9 mm
1
3 mm
1
4.2 mm
1
4.7 mm
1
4 mm
1
5.2 mm
1
5.8 mm
1
6.5 mm
1
6 mm
1
7.4 mm
1
7 mm
1
Dicke
2.5 mm
6
3 mm
5
0.5 mm
4
0.9 mm
4
1.1 mm
4
1.2 mm
4
1.4 mm
4
0.6 mm
3
0.7 mm
3
2 mm
3
0.3 mm
2
0.35 mm
2
0.4 mm
2
0.45 mm
2
1.5 mm
2
1.6 mm
2
1.75 mm
2
1.8 mm
2
1.9 mm
2
1 mm
2
2.4 mm
2
4 mm
2
0.25 mm
1
0.8 mm
1
1.0 mm
1
3.5 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
Form
S
2
VS
2
AL
1
AV
1
KS
1
ZA
1
Geeignet für
Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9
1
Wellen ohne Nut
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
4
M12
4
M14
4
M16
4
M18
4
M20
4
M24
4
M27
4
M30
4
M36
4
M5
4
M6
4
M8
4
M22
3
M1,6
2
M2
2
M2,5
2
M3
2
M3,5
2
M4
2
M7
2
M11,100
1
M12,7
1
M25,400
1
M6,350
1
Höhe
1.3 mm
4
1.4 mm
4
1.7 mm
4
2.1 mm
4
2.7 mm
4
2.5 mm
3
0.6 mm
2
0.9 mm
2
1.1 mm
2
1.2 mm
2
1.6 mm
2
1.8 mm
2
1 mm
2
2.0 mm
2
2.2 mm
2
2.3 mm
2
2.6 mm
2
2.8 mm
2
2.9 mm
2
2 mm
2
3.1 mm
2
3.4 mm
2
3.5 mm
2
3.6 mm
2
3.75 mm
2
3.8 mm
2
4.2 mm
2
2.10 mm
1
2.75 mm
1
3.0 mm
1
3.27 mm
1
3.80 mm
1
3 mm
1
4.31 mm
1
4 mm
1
5.30 mm
1
6.45 mm
1
7.65 mm
1
Innendurchmesser
10.5 mm
5
13 mm
5
15 mm
5
17 mm
5
21 mm
5
8.4 mm
5
19 mm
4
25.6 mm
4
28.6 mm
4
31.6 mm
4
38 mm
4
5.3 mm
4
6.4 mm
4
13.7 mm
3
23 mm
3
1.7 mm
2
11.6 mm
2
2.2 mm
2
2.7 mm
2
2.8 mm
2
21.5 mm
2
27 mm
2
3.2 mm
2
3.7 mm
2
4.3 mm
2
6.7 mm
2
7.4 mm
2
7.75 mm
2
9.75 mm
2
1.8 mm
1
1.85 mm
1
10.2 mm
1
11.7 mm
1
11.9 mm
1
11 mm
1
12.2 mm
1
12.9 mm
1
13.8 mm
1
14.6 mm
1
14.7 mm
1
15.6 mm
1
15.7 mm
1
16.2 mm
1
16.5 mm
1
17.6 mm
1
18.5 mm
1
19.5 mm
1
2.3 mm
1
20.5 mm
1
20 mm
1
Nenndurchmesser
12 mm
8
16 mm
8
10 mm
7
14 mm
7
20 mm
7
30 mm
7
18 mm
6
24 mm
6
8 mm
6
22 mm
5
5 mm
5
6 mm
5
27 mm
4
36 mm
4
2 mm
3
25 mm
3
3 mm
3
35 mm
3
4 mm
3
7 mm
3
1.6 mm
2
11.100 mm
2
15 mm
2
2.5 mm
2
23 mm
2
25.400 mm
2
28 mm
2
3.5 mm
2
40 mm
2
50 mm
2
6.350 mm
2
65 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
12.7 mm
1
12.700 mm
1
13 mm
1
17 mm
1
19.000 mm
1
22.000 mm
1
32 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
55 mm
1
58 mm
1
60 mm
1
62 mm
1
70 mm
1
85 mm
1
Passend für Nutdurchmesser
1.9 mm
1
11.5 mm
1
11.85 mm
1
12.4 mm
1
13.4 mm
1
13.8 mm
1
14.3 mm
1
14.8 mm
1
15.2 mm
1
15.8 mm
1
16.2 mm
1
17.8 mm
1
17 mm
1
19.75 mm
1
19 mm
1
2.9 mm
1
21.75 mm
1
21 mm
1
22.9 mm
1
22 mm
1
23.9 mm
1
24.75 mm
1
26.6 mm
1
28.6 mm
1
3.9 mm
1
30.3 mm
1
33 mm
1
34.75 mm
1
37.5 mm
1
39.5 mm
1
4.9 mm
1
42.5 mm
1
47 mm
1
5.9 mm
1
52 mm
1
55 mm
1
57.0 mm
1
6.9 mm
1
67 mm
1
7.85 mm
1
72.0 mm
1
76.5 mm
1
81.5 mm
1
9.85 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
5
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
5
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
5
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
4
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
4
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
4
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
4
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
4
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
3
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
3
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
3
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
3
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
2
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
1
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
0.699 g
3
0.049 g
2
0.056 g
2
0.600 g
2
1.250 g
2
1387.000 g
2
6.800 g
2
0.013 g
1
0.016 g
1
0.022 g
1
0.024 g
1
0.039 g
1
0.040 g
1
0.052 g
1
0.070 g
1
0.076 g
1
0.079 g
1
0.081 g
1
0.086 g
1
0.102 g
1
0.103 g
1
0.107 g
1
0.139 g
1
0.143 g
1
0.146 g
1
0.150 g
1
0.169 g
1
0.183 g
1
0.190 g
1
0.195 g
1
0.207 g
1
0.240 g
1
0.248 g
1
0.264 g
1
0.270 g
1
0.282 g
1
0.288 g
1
0.320 g
1
0.327 g
1
0.349 g
1
0.370 g
1
0.389 g
1
0.423 g
1
0.483 g
1
0.550 g
1
0.563 g
1
0.569 g
1
0.573 g
1
0.604 g
1
0.668 g
1
Sicherungsart
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
3
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
1
Sonstige Norm
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
5
WN 438 || Sicherungsscheiben || WN 438
4
WN 4636 || Sicherungsscheiben || WN 4636
1
Alle Filter
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2 1225-teilig Sysko
Sicherungsscheiben für Schrauben M3 - M16
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl verzinkt Typ VS
Nenndurchmesser:
10 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl blank ohne Nut Form KS
Form:
KS
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
Dicke:
2.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl verzinkt Typ S
Dicke:
0.9 mm
Innendurchmesser:
11.6 mm
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Sicherungsscheibe S Stahl 1220-teilig Sysko
Sicherungsscheiben für Schrauben M3 - M24
Im Online-Shop bestellen →
Stahl Zink-Nickel einteilig verzahnt
Härte nach Vickers, HV:
435 HV
Höhe:
2.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sicherungsring Welle AL
Dicke:
1.2 mm
Form:
AL
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Sicherungsring Welle ZA
Form:
ZA
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Sicherungsring Welle AV
Breite:
2.1 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl blank Typ VS
Dicke:
1.4 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
2.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl blank Typ S
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
DIN 6799 Sicherungsscheiben
Schlangenbohrer 21 mm
Unterlegscheibe Form Z
Steckdosenbohrer
SDS Bohrer 11 mm
Möbelbeschlag
SDS Bohrer 6 mm
Abdeckrosette Edelstahl
Stiftschraube DIN 938
Bolzen Mit Gewindezapfen