Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig - SISHB-S-SYSKO-A2-1225TLG Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig - SISHB-S-SYSKO-A2-1225TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig - SISHB-S-SYSKO-A2-1225TLG - 1
Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig - SISHB-S-SYSKO-A2-1225TLG - 2

Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig

SISHB-S-SYSKO-A2-1225TLG

Art.-Nr. 5964040400

EAN 4046777945737

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig

Art.-Nr. 5964040400
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
Edelstahl A2, blank im System-Koffer 4.4.1

Sicherungsscheiben für Schrauben M3 - M16



Tellerfederform


Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1225 STK

Produktgewicht (per Stück)

1387,000 g

RoHS-konform

Ja

Sicherungsscheiben Typ S Sortiment 1.225-teilig inklusive:
300 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-5,5X3,2X0,5

Beschreibung:
3.2 x 5.5 x 0.5 mm;M3
Menge: 300 x
300 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-7,0X4,3X0,70

Beschreibung:
4.3 x 7 x 0.7 mm;M4
Menge: 300 x
200 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-9,0X5,3X0,70

Beschreibung:
5.3 x 9 x 0.7 mm;M5
Menge: 200 x
200 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-10,0X6,4X0,70

Beschreibung:
6.4 x 10 x 0.7 mm;M6
Menge: 200 x
100 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-13,0X8,4X1,00

Beschreibung:
8.4 x 13 x 1.0 mm;M8
Menge: 100 x
50 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-16,0X10,5X1,00

Beschreibung:
10.5 x 16 x 1.0 mm;M10
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-18,0X13,0X1,30

Beschreibung:
13 x 18 x 1.3 mm;M12
Menge: 50 x
25 x
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-24,0X17,0X1,50

Beschreibung:
17 x 24 x 1.5 mm;M16
Menge: 25 x