Sechskantschraube M18
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Sechskantschraube M18 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
ISO 4017 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
- Außenantrieb: SW30
- ISO: 4017
- Oberfläche: Zink-Lamelle silber
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt
- Antriebart: Außensechskant
- Kopfhöhe: 5.3 mm
- Korrosionsschutzdauer: 48 h
Bei einer M18 Sechskantschraube handelt es sich um eine Schraube mit einem Sechskantkopf und einem Gewindedurchmesser von 18 mm. Diese Art von Schraube wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Baubranche oder im Maschinenbau. Die Sechskantschraube M18 zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit und Stabilität aus und eignet sich besonders gut für robuste Anwendungen. Bei Würth finden Sie Sechskantschrauben in einer hochwertigen Qualität, die sich durch eine präzise Verarbeitung und Zuverlässigkeit auszeichnet.
