Sechskantschraube M16
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Sechskantschraube M16 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
- Außenantrieb: SW13
- Länge: 200 mm
- Werkstoff: Stahl
Die M16 Sechskantschraube ist eine wichtige Verbindungskomponente für den Bau und die Instandhaltung von Industrieanlagen und Maschinen. Sie besteht aus hochfestem Stahl und verfügt über einen Sechskantkopf, der mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubendreher gedreht wird. Durch ihr genormtes Design sorgt sie für eine sichere und stabile Verbindung von Bauteilen. Bei Würth finden Sie hochwertige Sechskantschrauben M16, die aufgrund ihrer präzisen Fertigung und strengen Qualitätskontrollen besonders robust und zuverlässig sind. Verlassen Sie sich auf Würth für professionelle Verbindungselemente in bester Qualität.
