Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1

GWBSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(12,0-6,0MM)

Art.-Nr. 0771550012

EAN 4045989597994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1

Art.-Nr. 0771550012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schrumpfrate 2:1

Enganliegend und flexibel


Perfekter Schutz auch für engste Radien



Sehr guter Hitzeschutz/Isolator



Hohe Schutzwirkung gegenüber Abrieb und Nagetieren



Sehr gute chemische Beständigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau

Durchmesser

12 mm

Durchmesser (geschrumpft)

6 mm

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Werkstoff

PES - Polyester

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen