Dübeltechnik
Leichtbaustoffbefestigungen
Schraubdübel
Schraubdübel
Produkte
2
Filter
Filter
Dübellänge (l)
30 mm
1
45 mm
1
Kopfform
Pan Head || Pan Head (PANHD) (nur für Spanplattenschrauben und Dübel) || Pan Head
1
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
1
Produktgewicht (per Stück)
3.388 g
1
4.592 g
1
Alle Filter
Schraubdübel WG-FIX Linsenkopf
Dübeldurchmesser:
6.3 mm
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt);Plattenbaustoffe (2-fach beplankt);Vollziegel;Kalksandvollstein
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubdübel WG-FIX Linsensenkkopf
Bohrernenndurchmesser (d 0):
4 mm
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt);Plattenbaustoffe (2-fach beplankt);Vollziegel;Kalksandvollstein
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Sicherheitsschuh S3
Schlagschrauber
Unterlegscheibe 100 HV
Schweißmutter M12
Schleifpapier Metall
Spiralstufenbohrer Edelstahl
Senkschrauben DIN 7991
Hohlraumdübel M5
Schraube 12.9
Schlangenbohrer 20 mm