Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN32

Art.-Nr. 0975266132

EAN 4046778530741

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Art.-Nr. 0975266132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 32

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen