Verbindungselemente
Sicherungselemente
Rippscheiben
Rippscheiben
Produkte
19
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
8
Federstahl
4
Edelstahl, 1.4122
2
Edelstahl A2
2
Bronze
1
Edelstahl, 1.4568
1
Edelstahl A4, 1.4404
1
PE - Polyethylen
1
Oberfläche
Blank
10
Verzinkt
4
Zink-Lamelle silber
3
Phosphatiert
1
Zink-Nickel
1
Ausführung
Verstärkte Ausführung, VS
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
1
Schmal
1
Außendurchmesser
16 mm
9
24 mm
9
30 mm
9
10 mm
7
18 mm
7
22 mm
7
11.3 mm
6
12.3 mm
6
13 mm
6
27 mm
6
7.3 mm
6
9 mm
6
20.4 mm
5
36 mm
5
6.3 mm
5
9.3 mm
5
12 mm
4
20 mm
4
23.4 mm
4
29.4 mm
4
4.8 mm
4
45 mm
4
54 mm
4
6 mm
4
14.3 mm
3
16.3 mm
3
18.8 mm
3
37.6 mm
3
39 mm
3
44.6 mm
3
14 mm
2
3.25 mm
2
33 mm
2
4.25 mm
2
4 mm
2
7 mm
2
8 mm
2
11 mm
1
16.3 cm
1
19 mm
1
28 mm
1
3 mm
1
32 mm
1
37 mm
1
4.0 mm
1
40 mm
1
44 mm
1
5.5 mm
1
52.6 mm
1
6.2 mm
1
Dicke
0.6 mm
9
0.7 mm
9
0.9 mm
7
1.1 mm
7
1.3 mm
7
1.5 mm
7
0.5 mm
6
1.4 mm
5
2.5 mm
5
1.0 mm
4
1.2 mm
4
2.4 mm
4
2 mm
4
3 mm
4
1.75 mm
3
1.8 mm
3
1.9 mm
3
1 mm
3
0.3 mm
2
0.4 mm
2
1.6 mm
2
0.8 mm
1
1.200 mm
1
1.25 mm
1
2.0 mm
1
2.8 mm
1
3.2 mm
1
4 mm
1
Form
RA
4
VS
4
S
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
7
M5
7
M6
7
M8
7
M12
6
M14
6
M16
6
M20
6
M18
5
M24
5
M30
4
M36
4
M27
3
M22
2
M3
2
M4
2
M2,0
1
M2,5
1
M3,5
1
Härte nach Vickers, HV
435 HV
1
450 HV
1
Höhe
2.1 mm
6
2.6 mm
6
1.4 mm
5
1.3 mm
4
1.7 mm
4
2.0 mm
4
2.8 mm
4
2.2 mm
3
2.3 mm
3
2.5 mm
3
3.1 mm
3
3.4 mm
3
3.8 mm
3
1.2 mm
2
1.6 mm
2
2.4 mm
2
2.7 mm
2
3.0 mm
2
3.2 mm
2
3.3 mm
2
3.5 mm
2
3.6 mm
2
3.75 mm
2
4.1 mm
2
0.7 mm
1
0.75 mm
1
0.95 mm
1
1.1 mm
1
1.15 mm
1
1.30 mm
1
1.55 mm
1
1.65 mm
1
1.8 mm
1
1.85 mm
1
1.95 mm
1
1 mm
1
2.9 mm
1
2 mm
1
3 mm
1
4.2 mm
1
4.5 mm
1
4 mm
1
5.1 mm
1
Innendurchmesser
10.5 mm
7
15 mm
7
6.4 mm
7
8.4 mm
7
13 mm
6
17 mm
6
2.7 mm
6
21 mm
6
5.26 mm
6
5.3 mm
6
19 mm
5
25.6 mm
5
4.11 mm
5
1.94 mm
4
3.2 mm
4
31.6 mm
4
38 mm
4
5 mm
4
8.32 mm
4
10.45 mm
3
12.61 mm
3
15.92 mm
3
2.3 mm
3
21.88 mm
3
28.6 mm
3
3.34 mm
3
4 mm
3
5.84 mm
3
7.63 mm
3
1.01 mm
2
1.28 mm
2
1.61 mm
2
10.2 mm
2
10 mm
2
20.5 mm
2
23 mm
2
3 mm
2
6.52 mm
2
8 mm
2
1.9 mm
1
12.2 mm
1
12.4 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
13.7 mm
1
14.4 mm
1
14.5 mm
1
16.2 mm
1
16.4 mm
1
16.5 mm
1
Korrosionsschutzdauer
720 h
4
480 h
3
192 h
1
Nenndurchmesser
5 mm
15
6 mm
15
10 mm
14
8 mm
13
12 mm
11
24 mm
9
16 mm
8
3.2 mm
8
4 mm
8
14 mm
7
20 mm
7
2.3 mm
6
18 mm
5
30 mm
5
15 mm
4
36 mm
4
1.9 mm
3
19 mm
3
27 mm
3
3 mm
3
7 mm
3
9 mm
3
1.2 mm
2
1.5 mm
2
22 mm
2
10.2 mm
1
12.4 mm
1
14.4 mm
1
16.4 mm
1
2.0 mm
1
2.5 mm
1
20.5 mm
1
3.1 mm
1
3.5 mm
1
4.1 mm
1
6.1 mm
1
8.2 mm
1
Passend für Nutdurchmesser
3.2 mm
5
5 mm
5
6 mm
5
10 mm
4
2.3 mm
4
4 mm
4
12 mm
3
15 mm
3
19 mm
3
24 mm
3
7 mm
3
8 mm
3
9 mm
3
1.2 mm
2
1.5 mm
2
1.9 mm
2
30 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
9
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
9
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
9
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
9
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
8
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
8
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
7
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
6
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
5
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
4
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
3
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
3
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
3
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
3
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
2
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
1
Produktgewicht (per Stück)
0.270 g
3
0.013 g
2
0.020 g
2
0.040 g
2
0.074 g
2
0.075 g
2
0.175 g
2
0.276 g
2
0.288 g
2
0.300 g
2
1.049 g
2
1.100 g
2
1.550 g
2
2.500 g
2
2.800 g
2
24.600 g
2
4.450 g
2
0.007 g
1
0.011 g
1
0.029 g
1
0.030 g
1
0.037 g
1
0.041 g
1
0.042 g
1
0.050 g
1
0.051 g
1
0.066 g
1
0.069 g
1
0.076 g
1
0.077 g
1
0.079 g
1
0.086 g
1
0.088 g
1
0.090 g
1
0.095 g
1
0.096 g
1
0.097 g
1
0.098 g
1
0.112 g
1
0.118 g
1
0.160 g
1
0.161 g
1
0.165 g
1
0.180 g
1
0.186 g
1
0.200 g
1
0.205 g
1
0.211 g
1
0.213 g
1
0.230 g
1
Sicherungsart
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
2
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
2
Sonstige Norm
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
3
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
2
WN 0401 || Rippscheibe Würth || WN 0401
1
Alle Filter
WN0401 Rippscheibe Stahl ZFSH
Härte nach Vickers, HV:
450 HV
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Typ VS
Innendurchmesser:
5.3 mm
Passend für Schraubengewinde:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl Zink-Lamelle silber Typ S
Dicke:
0.6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
1.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl Zink-Lamelle silber Typ VS
Form:
VS
Höhe:
1.3 mm
Passend für Schraubengewinde:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl blank Typ VS
Außendurchmesser:
16 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt
Dicke:
1.6 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Korrosionsschutzdauer:
192 h
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl verzinkt Typ VS
Dicke:
1.4 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Innendurchmesser:
10.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Typ S
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
0.75 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Stahl Zink-Nickel einteilig verzahnt
Dicke:
2.5 mm
Höhe:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Edelstahl 1.4122
Außendurchmesser:
23.4 mm
Dicke:
1.3 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Stahl verzinkt
DIN:
6799
Innendurchmesser:
2.7 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Stahl phosphatiert
DIN:
6799
Form:
RA
Oberfläche:
Phosphatiert
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Stahl verzinkt magaziniert
Dicke:
0.6 mm
Form:
RA
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Stahl blank magaziniert
Außendurchmesser:
6.3 mm
Form:
RA
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Klemmscheibe Anti Loose
Außendurchmesser:
6.2 mm
Oberfläche:
Blank
Passend für Schraubengewinde:
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magaziniert
Dicke:
0.5 mm
DIN:
6799
Werkstoff:
Edelstahl, 1.4568
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Bronze blank magaziniert
Außendurchmesser:
4 mm
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6799 Edelstahl 1.4122 magaziniert
Außendurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl, 1.4122
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
Dicke:
1.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Kernbohrer Metall 50 mm
Langmutter M6
Keilscheibe Verzinkt Dickschichtpassivierung
Hammerschraube m24
Nutmutter M65
Mülltrennsystem Küche Einbau
Spreizmutter Typ 6
Flanschmutter Stahl
Unterlegscheiben Holz Verzinkt
Bohrkrone Für Steckdosen