Sicherungsscheibe Anti Loose
SHB-KLE-(ANTI-LOOSE)-PE-3-D2.4
Art.-Nr. 494903
EAN 7319004631091
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,2 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |