Betriebsausrüstung
Arbeitsplatzausrüstung
Plattenwagen
Plattenwagen
Produkt
1
Filter
Filter
Breite
1340 mm
1
1740 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
34.000 kg
1
49000.000 g
1
58000.000 g
1
62000.000 g
1
Traglast
1200 kg
1
600 kg
1
Alle Filter
Plattenwagen
Breite:
1340 mm
Traglast:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
HSS Bohrer 7 mm
Metallbohrer 13 mm
Innensechskantschrauben
Kabelschott S90
PZ1 Schraubendreher
Kotflügelscheibe M4
Spanplattenschrauben 5x60
Gewindeeinsatz M6 Auf M5
Druckluftnagler Nägel Und Klammern
Tellerkopfschrauben Holz