Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Bohrer und Meißel
Lochsäge 68 mm
Lochsäge 68 mm
Produkte
12
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Bohrer und Meißel
8
Sägen
4
Werkstoff
Stahl
8
Hartmetall
1
Bohrtiefe
12 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
Durchmesser
68 mm
10
82 mm
8
15.2 mm
1
16 mm
1
18.6 mm
1
18 mm
1
20.4 mm
1
20 mm
1
22.5 mm
1
22 mm
1
23 mm
1
25 mm
1
27 mm
1
28.3 mm
1
28 mm
1
29 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
37 mm
1
40 mm
1
41 mm
1
45 mm
1
47 mm
1
50 mm
1
54 mm
1
60 mm
1
70 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
90 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
104.000 g
1
106.000 g
1
109.000 g
1
110.000 g
1
111.000 g
1
114.000 g
1
183.000 g
1
198.000 g
1
201.000 g
1
207.000 g
1
224.000 g
1
233.000 g
1
237.000 g
1
267.000 g
1
309.000 g
1
324.000 g
1
326.000 g
1
333.000 g
1
351.000 g
1
366.000 g
1
378.000 g
1
383.000 g
1
392.000 g
1
401.000 g
1
407.000 g
1
424.000 g
1
446.000 g
1
479.000 g
1
489.000 g
1
507.000 g
1
519.000 g
1
545.000 g
1
574.000 g
1
585.000 g
1
606.000 g
1
607.000 g
1
636.000 g
1
78.000 g
1
90.000 g
1
93.000 g
1
94.000 g
1
95.000 g
1
97.000 g
1
98.000 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
1
13 mm
1
Typbezeichnung
H70
1
H70-S
1
PKD
1
PKD-S
1
S50
1
S50-S
1
U90
1
U90-S
1
Alle Filter
Lochsäge mit Lochrandsenker D 68 mm
Antriebart:
Dreikant
Durchmesser:
68 mm
Schneidstoff:
Bimetall
Im Online-Shop bestellen →
Lochsäge Hartmetall
Robust und langlebig Schneller Bohrfortschritt Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten
Im Online-Shop bestellen →
Lochsäge Hartmetall Amo-Max
Durchmesser:
41 mm
Werkstoff:
Hartmetall
Im Online-Shop bestellen →
Lochsäge HW-Flachschnitt
Antriebart:
Dreikant
Durchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker U90-S
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker H70-S
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker S50-S
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker H70
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker S50
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker PKD
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker PKD-S
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Diamant Dosensenker U90
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Lochsäge
Lochsäge Metall
Schleifscheiben 125 mm
Winkelschleifer 230 mm
Forstnerbohrer 40 mm
Kugelscheibe M10
Hohlraumdübel
Flachwinkel
Spiralbohrer Holz 30 mm
Zylinderkopfschraube M10