Maschinen
Elektro-Maschinen
Kernbohrer
Kernbohrer
Produkte
8
Filter
Filter
Kategorie
Maschinen
4
Materialbearbeitung
4
Sub-Kategorie
Bohrer und Meißel
4
Elektro-Maschinen
4
Werkstoff
HSS
1
Werkzeugstahl
1
Oberfläche
Blank
2
Unbeschichtet
2
Länge
84.6 mm
3
64.2 mm
2
89 mm
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
3 STK
2
7 STK
1
8 STK
1
Durchmesser
12 mm
2
13 mm
2
14 mm
2
15 mm
2
16 mm
2
18 mm
2
20 mm
2
22 mm
2
24 mm
2
25 mm
2
26 mm
2
28 mm
2
30 mm
2
32 mm
2
35 mm
2
36 mm
2
40 mm
2
50 mm
2
17 mm
1
19 mm
1
21 mm
1
23 mm
1
27 mm
1
29 mm
1
31 mm
1
34 mm
1
38 mm
1
45 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
117.000 g
2
157.000 g
2
20.500 kg
2
81.000 g
2
93.000 g
2
98.000 g
2
100.000 g
1
104.000 g
1
105.000 g
1
106.000 g
1
107.000 g
1
111.500 g
1
114.000 g
1
118.000 g
1
124.000 g
1
125.000 g
1
127.000 g
1
128.000 g
1
129.000 g
1
130.000 g
1
133.000 g
1
137.000 g
1
144.000 g
1
145.000 g
1
147.000 g
1
150.000 g
1
156.000 g
1
167.000 g
1
174.000 g
1
175.000 g
1
177.000 g
1
187.000 g
1
201.000 g
1
204.000 g
1
213.000 g
1
217.000 g
1
218.000 g
1
222.000 g
1
235.000 g
1
239.000 g
1
240.000 g
1
242.000 g
1
271.000 g
1
276.000 g
1
326.000 g
1
353.000 g
1
62.000 g
1
66.000 g
1
70.000 g
1
76.000 g
1
Schneidstoff
HM || Hartmetall Standard || HM
2
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
2
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Aluminium;Holz
2
Stahl;Edelstahl;Guss;Aluminium;Hardox
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Aluminium;Hardox
1
Alle Filter
Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-P Compact
Bestehend aus der Diamant-Kernbohrmaschine DS 180-P im Systemkoffer inklusive dem passenden Schlitten und Bohrständer DS COMPACT im Karton Ideal als Starter-Set geeignet
Im Online-Shop bestellen →
Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-T Compact
Bestehend aus der Diamant-Kernbohrmaschine DS 180-T im Systemkoffer inklusive dem passenden Schlitten und Bohrständer DS COMPACT im Karton Ideal als Starter-Set geeignet
Im Online-Shop bestellen →
Adapter für Kernbohrer Fein/ Weldon
Im Online-Shop bestellen →
Kernbohrer HM Multi Performance
Länge:
89 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HM || Hartmetall Standard || HM
Im Online-Shop bestellen →
Adapter für Kernbohrer Weldon auf Fein Quick-In
Im Online-Shop bestellen →
Kernbohrer HSS Sortiment 7-teilig
Länge:
64.2 mm
Oberfläche:
Blank
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Kernbohrer HM Multi Performance Sortiment 8-tlg
Länge:
84.6 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HM || Hartmetall Standard || HM
Im Online-Shop bestellen →
Kernbohrer HSS
Durchmesser:
34 mm
Länge:
64.2 mm
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Kernbohrer Metall HSCo
Kernbohrer Metall HSS
Kernbohrer Metall Nichteisenmetall
Kernbohrer Metall Holz
Kernbohrer Metall Aluminium
Klemmzange Holz
Türmontage
Senkkopfschraube M14
Wellrohre
Spanplattenschrauben 5x50