Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-T COMPACT

KERNBOMA-SET-(DS180-T)-COMPT-90-3TLG

Art.-Nr. 5709116090

EAN 4068362579707

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-T COMPACT

Art.-Nr. 5709116090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kernbohrtechnik-Komplettset
  • Bestehend aus der Diamant-Kernbohrmaschine DS 180-T im Systemkoffer inklusive dem passenden Schlitten und Bohrständer DS COMPACT im Karton

  • Ideal als Starter-Set geeignet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hand- und ständergeführtes Nassbohren in armiertem und nichtarmierten Beton

  • Hand- und ständergeführtes Trockenbohren in Ziegel, Lochziegel, Klinkersteine, Kalksandstein und Gasbeton

  • Durchbruchsbohrungen im Sanitär- und Elektrobereich
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrtechnik

DSPRGER-WASSER-6BAR-10LTR

Manometer für Behälterdruck (max. 6 bar)
x 1 St.
Trockenbohrsatz mit Staubabsaugung für Kernbohrmaschinen

TROBOSET-F.DS180

Für den Einsatz in Kombination mit allen gängigen Kernbohrmaschinen, insbesondere DS 180 und DS 350, geeignet
x 1 St.
Zweites Griffstück für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet

GRFSTK-KBT-(DS180-P/-T)

x 1 St.
Schulterstütze für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet

SHLTRSTUETZ-F.DS180

x 1 St.
Adapterplatte

ADAPTPL-(F.DS180-P/-T)

Für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet. Wird in Verbindung mit der Schulterstütze oder dem zweiten Griffstück benötigt
x 1 St.
Vakuumsatz inkl. Dichtungsgummi

VASET-(F.DIGU-DS COMPACT)-2TLG

x 1 St.
Montage-Set für die Befestigung der Wassersammelringe am Bohrständer

MNTGSET-F.WASAMMRG

x 1 St.
Wassersammelring

WASAMLRG-KBT-D131MM

Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
x 1 St.
Wassersammelring

WASAMLRG-KBT-D181MM

Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen