Kabelkanal
Ein Kabelkanal führt Leitungen sichtbar an Wand oder Decke und schützt sie vor Stoß, Zug und Feuchtigkeit. Das Angebot an Kabelkanälen reicht vom 6,15 mm schmalen Selbstklebekanal für eine Einzelleitung bis zum Stahlblechkanal mit 60 x 100 mm, in Reinweiß RAL 9010, Lichtgrau RAL 7035 oder Tiefschwarz RAL 9005. Passende Ecken, Endstücke und Trennschienen für Büro, Werkstatt und Technikraum wählen Sie im Würth Online-Shop gleich mit. So bleibt jede Nachrüstung mit Würth geordnet und prüfbar.
Kabelkanal: Leitungen auf Putz geschützt und geordnet führen
Ein Kabelkanal ist ein Profil aus Kunststoff oder Stahlblech mit abnehmbarem Deckel, das Leitungen auf der Wand führt und vor Beschädigung schützt. Im Sortiment läuft er als Leitungsführungskanal, im Schaltschrank als Verdrahtungskanal. Der Kabelkanal auf Putz kommt überall dort zum Einsatz, wo nachgerüstet wird, ohne die Wand zu schlitzen und neu zu verputzen.
Im Würth Online-Shop reichen die Breiten von 6,15 bis 400 mm und die Höhen von 7 bis 226 mm. Die Profile bestehen aus PVC, Stahlblech oder Stahl, tragen den VDE-Leistungsnachweis und kommen in Kanallängen von 2 m sowie als Rollenware bis 200 m. Welcher Kabelkanal passt, ergibt sich aus Leitungsquerschnitt, Untergrund und Brandschutzanforderung.
Welche Arten von Kabelkanälen gibt es?
Die Arten von Kabelkanälen unterscheiden sich in Werkstoff, Querschnitt und Befestigung. Entscheidend ist, wo das Profil sitzt und was es aufnehmen soll. Ein Elektro-Kabelkanal für die Leitungsverlegung im Gebäude sieht anders aus als ein Profil im Schaltschrank oder eines mit Brandschutzzulassung.
- Selbstklebende Minikanäle ab 6,15 x 7,2 mm nehmen eine einzelne Antennen-, Klingel- oder Telefonleitung auf und kommen als Rollenware bis 200 m.
- Der PVC-Kabelkanal LFK deckt 25 x 25 bis 60 x 90 mm ab, hat ein übergreifendes Oberteil und eine Bodenlochung für die Dübelmontage.
- Stahlblechkanäle mit 60 x 100 mm sind pulverbeschichtet oder sendzimirverzinkt und bringen eine geringe Brandlast mit.
- Verdrahtungskanäle von 20 x 20 bis 100 x 150 mm ordnen die Leitungen im Schaltschrank und nehmen Drahthalter auf.
- Brandschutzkanäle kapseln Leitungen in den Feuerwiderstandsklassen E30 und E90 sowie I30 bis I120.
Ein Kabelkanal für innen aus PVC gilt als schwer entflammbar und selbstverlöschend. In Werkstatt, Technikraum und an der Außenwand greifen Profis zum Stahlblechprofil, weil es mechanisch belastbar bleibt. Für diese Anwendung spricht auch die geringe Brandlast, weshalb ein Kabelkanal für außen in aller Regel aus Stahlblech besteht.
Wann brauchen Sie einen Brandschutz-Kabelkanal?
Ein Brandschutz-Kabelkanal wird verlangt, wenn Leitungen im Brandfall funktionsfähig bleiben oder wenn eine Brandlast gekapselt werden muss. Die Klassen E30 und E90 stehen für den Funktionserhalt elektrischer Leitungen über 30 und 90 Minuten, I30 bis I120 für die Kapselung brennbarer Rohrleitungen. Eingebaut wird ein solcher Kabelkanal nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und nach Montageanleitung.
Wichtig: Ein Brandschutzkanal verliert seine Zulassung, sobald von der Montageanleitung abgewichen wird. Befestigungsabstände, Formteile und Verbindungen sind Teil des Prüfzeugnisses.
Welche Größe sollte ein Kabelkanal für Ihre Leitungen haben?
Die Größe eines Kabelkanals ergibt sich aus der Summe der Leitungsquerschnitte plus Reserve. Als Faustregel bleiben rund 30 Prozent des Innenquerschnitts frei, damit sich die Leitungen einziehen lassen und die Wärme abgeführt wird.
| Typ | Höhe | Breite | Typische Belegung |
| 15 x 15 | 14,5 mm | 15 mm | eine Antennen- oder Telefonleitung |
| 25 x 25 | 25 mm | 25 mm | zwei bis drei Netzwerkleitungen |
| 40 x 40 | 39 mm | 40 mm | gemischte Belegung aus Strom und Daten |
| 40 x 60 | 40 mm | 57 mm | größere Bündel, doppelreihige Bodenlochung |
| 60 x 90 | 60 mm | 90 mm | Steigleitungen und Verteilstrecken |
| 60 x 100 Stahlblech | 60 mm | 100 mm | Werkstatt und Außenwand |
Kabelkanäle von Würth ab 40 x 60 mm bringen vier Halteklammern je 2-m-Stange mit. Ab 60 x 60 mm läuft eine durchgehende Montageschiene im Boden des Profils, die Trennschienen aufnimmt. Damit trennen Sie im selben Kabelkanal Stromleitungen von Datenleitungen.
Ein Kabelkanal für die Klimaanlage nimmt die Steuer- und Versorgungsleitung des Innengeräts auf. Kältemittelleitung und Kondensatschlauch gehören dagegen in einen dafür ausgelegten Leitungskanal, weil sie andere Querschnitte und ein Gefälle brauchen. Eine große Auswahl finden Sie bei den Leitungsführungskanälen.
Welche Farbe passt zu welchem Untergrund?
Ein Kabelkanal in Weiß, Reinweiß RAL 9010, verschwindet vor hellen Wänden und weißen Sockelleisten. Lichtgrau RAL 7035 passt zu Technikräumen und Schaltschränken. Vor dunklen Möbeln und Medienwänden fällt ein Kabelkanal in Schwarz, Tiefschwarz RAL 9005, kaum auf. Anthrazitgrau RAL 7016 und Sepiabraun RAL 8014 decken Fensterrahmen und Holzflächen ab.
Praxistipp: Bestellen Sie Kanal und Formteile in einem Durchgang und in derselben Farbnummer. Nachbestellte Teile aus einer anderen Charge zeigen bei Weißtönen einen Farbversatz.
Welches Werkzeug benötigt man zum Verlegen eines Kabelkanals?
Für einen Kabelkanal brauchen Sie wenig Werkzeug: Feinsäge oder Kappsäge mit Gehrungsanschlag, Bohrmaschine, Dübel und Schrauben, Wasserwaage, Maßband und ein Entgrater decken die meisten Montagen ab.
- Verlauf anzeichnen und die Länge am Kabelkanal anreißen.
- Unterteil auf Gehrung sägen und die Schnittkanten entgraten.
- Unterteil durch die Bodenlochung dübeln, Abstand rund 30 cm.
- Leitungen einlegen und bei Bedarf mit einer Trennschiene teilen.
- Deckel aufclipsen, danach Ecken und Endstücke aufsetzen.
Wie verlegen Sie Kabel auf Putz, ohne dass die Installation auffällt?
Ein Kabelkanal fällt am wenigsten auf, wenn er einer vorhandenen Linie folgt. Führen Sie ihn entlang von Sockelleiste, Türzarge oder Deckenkante und halten Sie den Abstand über die ganze Länge gleich. Farbgleiche Formteile an den Ecken ersetzen den Gehrungsschnitt und lassen den Kabelkanal wie ein Bauteil wirken.
Beim Stahlblechprofil gehört die Erdung zur Montage. Bei beschichteten Profilen werden Ober- und Unterteil geerdet, bei unbeschichteten reicht das Unterteil. Erdungsfahnen sind vorhanden, das passende Erdungskabel trägt Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm bei 4,0 mm² Leitungsquerschnitt und gehört zum Zubehör des Kabelkanals.
Wie verstecken Sie TV-, HDMI-, Netzwerk- und Stromkabel mit einem Kabelkanal?
Führen Sie die Leitungen vom Gerät bis zur nächsten Steckdose in einem Kabelkanal und trennen Sie Strom von Daten. Diese Trennung hält Störeinflüsse aus der Datenübertragung heraus.
- HDMI- und Displayleitungen brauchen an den Ecken einen großzügigen Biegeradius
- Netzwerkkabel im Kabelkanal liegen ohne Zug und mit Abstand zur Netzleitung
- Ein Kabelkanal für Glasfaserkabel hält den vom Hersteller angegebenen Mindestbiegeradius ein
- Netzleitungen enden an einer Aufputzdose am Kanalende
Der Kabelkanal endet an einer Aufputzdose oder direkt an der Steckdose, damit keine Leitung frei liegt. Passende Dosen, Klemmen und Leitungen führen wir in der Elektroinstallation.
Wo bekommen Sie Kabelkanäle mit passenden Ecken, T-Stücken und Endkappen?
Würth führt alle zusätzlichen Formteile für Richtungswechsel und Enden in denselben Farben und Abmessungen wie die Kanäle selbst.
- Inneneck und Außeneck für den Wechsel an Raumecken
- Flachwinkel für den Richtungswechsel in der Fläche
- Endstück aus Polystyrol für den Abschluss der Kanalstange
- Stoßverbinder für den Übergang zwischen zwei Kanallängen
- Trennschiene für die Mehrfachaufteilung im Kanal
- T-Stück, Abschlusskappe und Anschlusskragen beim Brandschutzkanal
Ein Würth Kabelkanal lässt sich damit ohne einen einzigen Gehrungsschnitt vollständig abschließen. Ergänzendes Material wie Kabelbinder, Kabelbefestigungen und Kabeldurchführungen finden Sie bei den Verlegesystemen für Elektroleitungen.
Praxistipp: Rechnen Sie je Richtungswechsel ein Formteil und je Stoß einen Verbinder ein. Ein Zug über 6 m mit zwei Ecken braucht drei Stangen, zwei Ecken und zwei Stoßverbinder.
FAQ – Häufige Fragen zu Kabelkanälen
Wie viele Leitungen passen in einen Kabelkanal?
Ein Kabelkanal solltezu höchstens 70 Prozent gefülltsein. Addieren Sie die Querschnitte aller Leitungen und wählen Sie den nächstgrößeren Kanal. Rechnerisch bietet ein Profil mit 40 x 40 mm rund 16 cm² Innenquerschnitt, eines mit 60 x 90 mm rund 54 cm².
Was bedeutet schwer entflammbar bei einem Kabelkanal?
Schwer entflammbar bedeutet, dass sich ein Kabelkanalnur unter direkter Beflammung entzündet und nach dem Entfernen der Flamme von selbst erlischt. Die PVC-Profile im Sortiment sind schwer entflammbar und selbstverlöschend und tragen den VDE-Leistungsnachweis. Für Anforderungen an den Funktionserhalt reicht diese Eigenschaft nicht aus, dort greift der Brandschutzkanal.
Welcher Kabelkanal eignet sich für den Außenbereich?
Für außen eignet sich bei einem Kabelkanal das Stahlblechprofil. Die Ausführung mit 60 x 100 mm und 2 m Kanallänge ist als UV-beständig ausgewiesen, wahlweise pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010 oder sendzimirverzinkt in Zinkgrau. Ein UV-beständiger Kabelkanal vergilbt nicht und wird über die Jahre nicht spröde. Den PVC-Profilen fehlt diese Angabe, sie bleiben deshalb dem Innenbereich vorbehalten.
Wie kürzen Sie einen Kabelkanal auf Gehrung?
Sägen Sie Unterteil und Deckel eines Kabelkanals getrennt im 45-Grad-Winkel, am besten mit Kappsäge und Gehrungsanschlag. Entgraten Sie die Schnittkanten, damit die Leitungen beim Einlegen unbeschädigt bleiben. Bei beschichteten Stahlblechprofilen liegt die Schnittkante unbeschichtet frei, dort tritt leichte Gratbildung auf.