Brandschutzkanal E90
BSKNL-E-60X50-VZ-VE1/1M
Art.-Nr. 0973997400
EAN 4065746274722
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage.
- Enorme Zeit- und Gewichtseinsparung: Kein Verkleben, Klammern oder Verschrauben der Platten, sondern loses Einlegen bzw. Einstellen der einzelnen Platten in den Blechkanal.
- Leichtere Handhabung als bei herkömmlichen E-Kanälen.
- Ein-Mann-Montage in allen Größen möglich.
Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-19-010 einzubauen.
Datenblätter(X)
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Der Kanal kann bei direkter Bewitterung auch in einer Edelstahlvariante gefertigt werden. Schutz vor Regen, Frost und UV-Strahlung.
- Mehrfaches Öffnen und Schließen des Kanals für Inspektionen oder Nachbelegungen einfach und ohne Beschädigungen ausführbar.
- Zu verarbeiten im System [E4.1]
- E-Kanal für den Funktionserhalt E 30 - E 90 nach DIN 4102 Teil 12.
- Individuelle Ausführung 2-, 3- und 4-seitige Ausführung möglich.
- Max. Abmessung E90: Außenmaß: B 640 x H 300 mm und Innenmaß: B 520 x H 180 mm.
- Montage an Wand oder Decke mittels Konsolen- oder Schienensystem.
- Lieferung des Blechkanals in verzinktem Stahl oder farbig beschichtet.
- Blechkanal mit einer max. Länge bis 2,3 m ermöglicht eine leichte und schnelle Montage.
- Abstand der Tragkonstruktion ≤ 1,25 m.
- Kanäle und Formteile sind in individuellen und maßgeschneiderten Abmessungen für projektspezifische Anwendungen ausführbar.
Breite x Höhe | 188 x 176 mm |
Länge | 1000 mm |
Farbe | Silbergrau |
Breite x Höhe (Innenmaß) | 60 x 50 mm |
Feuerwiderstandsklasse | E90 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahlblech |