Maschinen
Elektro-Maschinen
Heißluftgebläse
Heißluftgebläse
Produkte
11
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
9
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
2
Länge
250 mm
2
13 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
75 mm
1
Breite
50 mm
2
75 mm
2
10 mm
1
25 mm
1
35 mm
1
Länge x Breite
250 x 75 mm
2
13 x 10 mm
1
40 x 35 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
30.000 g
2
1346.000 g
1
16.000 g
1
20.000 g
1
25.000 g
1
28.000 g
1
31.000 g
1
32.000 g
1
61.000 g
1
750.000 g
1
Typbezeichnung
HLG 2000 COMPACT
1
HLG 2300-E POWER
1
Alle Filter
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
Breite:
75 mm
Länge:
250 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Im Online-Shop bestellen →
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER
Breite:
75 mm
Höhe:
195 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Im Online-Shop bestellen →
Reflektordüse
Breite:
35 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Lötreflektordüse
Durchmesser:
35.5 mm
Länge:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Reduzierdüse 9 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schweißschuh
Im Online-Shop bestellen →
Reduzierdüse 20 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Planenschweißdüse Profi
Breite:
25 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Breitstrahldüse
Breite:
50 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Abstrahldüse
Breite:
50 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Hitzeschutzring
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Ringschraube M33
Holzbohrer 8 mm
M12 Schraube
Mechanikerhandschuhe
Keilscheibe Stahl
Kabelschott Wasserdicht
Stiftschraube M6
SDS Max Bohrer
Unterlegscheibe DIN 126
Nutmutter M35