Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Löten und Schweißen
Schweißen
Gasschlauch
Gasschlauch
Produkte
2
Filter
Filter
Länge
1.8 m
1
10 m
1
5 m
1
Produktgewicht (per Stück)
2400.000 g
1
334.000 g
1
4590.000 g
1
Autogen-Hochdruckschlauch
Anschlussgewinde:
IG 1/4 Zoll x IG 3/8 Zoll (Linksgewinde) || Innengewinde 1/4 Zoll x Innengewinde 3/8 Zoll (Linksgewinde) || IG 1/4 Zoll x IG 3/8 Zoll (Linksgewinde)
Länge:
5 m
Im Online-Shop bestellen →
Gasschlauch mit Schnellverschluss
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Bohrkrone Diamant 32 mm
Gewindestangen M12
Baustellen Staubsauger
Dosenbohrer Steckdose Durchmesser
Abreißmutter M4
Linsenkopfschraube DIN 7973
Trennscheibe Stahl
HSS Spiralbohrer Metall
Schlossschraube PA - Polyamid
Hohlraumdübel 18 mm